GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 6x40 KL 29-34

Artikel-Nr.: 1454069 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 42.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d 3,2 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 3.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 3.100 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
Klemmlänge 29 mm - 34 mm
D1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454069
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081301459
Herstellernummer 1454069

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.