GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3,2x16 KL 11-13

Artikel-Nr.: 1433480 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 9.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 11 mm - 13 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433480
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 5013656300351
Herstellernummer 1433480

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.