• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 5x20 KL 14-15

Artikel-Nr.: 454467 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.800 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 14 mm - 15 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454467
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508615298
Herstellernummer 1454050

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.