GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8x8 KL 2,5-4,5

Artikel-Nr.: 1433494 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14’890 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 2,5 mm - 4,5 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433494
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300711
Herstellernummer 1433494

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.