GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 6x18 KL 11-13

Artikel-Nr.: 1454064 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’636 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 18 mm
d 3,2 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 3.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 3.100 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
Klemmlänge 11 mm - 13 mm
D1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454064
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081301343
Herstellernummer 1454064

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.