GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3x8 KL 4,5-5

Artikel-Nr.: 1433470 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7’146 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 900 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 4,5 mm - 5 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433470
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300155
Herstellernummer 1433470

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.