GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4x18 KL 12,5-14,5

Artikel-Nr.: 1454031 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 18 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 12,5 mm - 14,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454031
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300490
Herstellernummer 1454031

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.