• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8x8 KL 2,5-4,5

Artikel-Nr.: 454451 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 2,5 mm - 4,5 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454451
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508615137
Herstellernummer 1433494

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.