GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 5x55 KL 45-48

Artikel-Nr.: 1454056 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 55 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 45 mm - 48 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454056
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081301145
Herstellernummer 1454056

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.