• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3x7 KL 3,5-4,5

Artikel-Nr.: 454416 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 7 mm
d 1,8 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 900 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 700 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 3,5 mm - 4,5 mm
D1 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454416
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508614789
Herstellernummer 1433469

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.