GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8x30 KL 20-25

Artikel-Nr.: 1433499 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 20 mm - 25 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433499
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 5013656300825
Herstellernummer 1433499

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.