GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 5x8 KL 2,5-4,5

Artikel-Nr.: 1433501 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’386 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.800 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 2,5 mm - 4,5 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433501
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300926
Herstellernummer 1433501

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.