GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4x16 KL 10,5-12,5

Artikel-Nr.: 1454030 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 9.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 10,5 mm - 12,5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454030
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300483
Herstellernummer 1454030

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.