GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4x8 KL 4-5

Artikel-Nr.: 1433486 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56’100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 4 mm - 5 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433486
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300445
Herstellernummer 1433486

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.