GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 5x20 KL 14-15

Artikel-Nr.: 1454050 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’498 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 14 mm - 15 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454050
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300988
Herstellernummer 1454050

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.