• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 2,4x4 KL 0,5-2,00

Artikel-Nr.: 454400 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 4 mm
d 1,5 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 450 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 350 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 0,65 mm
D2 5 mm
Klemmlänge 0,5 mm - 2 mm
D1 2,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454400
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508614420
Herstellernummer 1454019

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb