GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3,2x10 KL 5-7

Artikel-Nr.: 1433478 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40’400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 5 mm - 7 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433478
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300339
Herstellernummer 1433478

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.