GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 6,4x25 KL 14-18

Artikel-Nr.: 1454074 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 26.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d 3,65 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 4.600 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 3.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,8 mm
D2 13 mm
Klemmlänge 14 mm - 18 mm
D1 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454074
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 5013656301662
Herstellernummer 1454074

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.