{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 25 mm | |
| d | 3,2 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| Zugkraft | 3.800 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 3.100 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| k | 1,5 mm | |
| D2 | 12 mm | |
| Klemmlänge | 15 mm - 20 mm | |
| D1 | 6 mm |
| Artikelnummer | 454485 | |
| Katalognummer | 3507 | |
| EAN / GTIN | 7610508615472 | |
| Herstellernummer | 1454066 |