GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8x20 KL 14-15

Artikel-Nr.: 1454045 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 16.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 14 mm - 15 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454045
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 5013656300788
Herstellernummer 1454045

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.