GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3,2x8 KL 3,5-5

Artikel-Nr.: 1433477 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110’828 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 3,5 mm - 5 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433477
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300322
Herstellernummer 1433477

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.