GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8x25 KL 15-20

Artikel-Nr.: 1433498 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 18.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54’740 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 15 mm - 20 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433498
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 5013656300801
Herstellernummer 1433498

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.