• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 6x50 KL 34-44

Artikel-Nr.: 454489 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d 3,2 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 3.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 3.100 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
Klemmlänge 34 mm - 44 mm
D1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454489
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508615519
Herstellernummer 1433508

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.