GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 2,4x4 KL 0,5-2,00

Artikel-Nr.: 1454019 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17’100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 4 mm
d 1,5 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 450 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 350 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 0,65 mm
D2 5 mm
Klemmlänge 0,5 mm - 2 mm
D1 2,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454019
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300018
Herstellernummer 1454019

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.