• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4x40 KL 30-35

Artikel-Nr.: 454449 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d 2,1 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 1.000 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 850 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
Klemmlänge 30 mm - 35 mm
D1 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454449
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508615113
Herstellernummer 1454036

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.