• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 6,4x12 KL 2-6

Artikel-Nr.: 454490 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d 3,65 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 4.600 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 3.400 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,8 mm
D2 13 mm
Klemmlänge 2 mm - 6 mm
D1 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454490
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508615526
Herstellernummer 1454070

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb