GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 4,8x16 KL 10-12

Artikel-Nr.: 1433497 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 12.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’140 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.700 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 1.800 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 10 mm - 12 mm
D1 4,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433497
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300766
Herstellernummer 1433497

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.