GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3,2x20 KL 15-17

Artikel-Nr.: 1433481 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 13.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 15 mm - 17 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433481
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081300360
Herstellernummer 1433481

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.