GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 5x30 KL 20-25

Artikel-Nr.: 1454051 Katalog-Nr.: 3507
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 22.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Klemmlänge 20 mm - 25 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1454051
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 4007081301022
Herstellernummer 1454051

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb