• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl 3,2x25 KL 17-22

Artikel-Nr.: 454435 Katalog-Nr.: 3507
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d 1,95 mm
Werkstoff Dorn Stahl verzinkt
Zugkraft 950 kg
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 720 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
Klemmlänge 17 mm - 22 mm
D1 3,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454435
Katalognummer 3507
EAN / GTIN 7610508614970
Herstellernummer 1433482

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Grösse 5.