{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 4 mm | |
| d | 1,8 mm | |
| Werkstoff Dorn | Stahl verzinkt | |
| Zugkraft | 900 N | |
| Kopfform | Flachrundkopf | |
| Scherkraft | 700 N | |
| Werkstoff Niete | Aluminium AlMg 3 | |
| k | 1 mm | |
| D2 | 6,5 mm | |
| Klemmlänge | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| D1 | 3 mm |
| Artikelnummer | 454413 | |
| Katalognummer | 3507 | |
| EAN / GTIN | 7610508614758 | |
| Herstellernummer | 1433466 |