• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 4,8x8 KL 2,5-4,5

Réf.: 454451 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 2,5 mm - 4,5 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 454451
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508615137
Réf. fabricant 1433494

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.