• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 2,4x8 KL 3,5-6

Réf.: 454412 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 1,5 mm
mandrin acier zingué
tirage 450 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 350 N
rivet aluminium AlMg 3
k 0,65 mm
D2 5 mm
long. assembl. 3,5 mm - 6 mm
D1 2,4 mm

Identification et classification

Référence article 454412
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508614741
Réf. fabricant 1454020

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier