GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 4x30 KL 21,5-26

Réf.: 1454034 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 20.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
20 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 30 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 1 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 850 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 21,5 mm - 26 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1454034
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300544
Réf. fabricant 1454034

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.