• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 4x25 KL 16,5-21,5

Réf.: 454446 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 16,5 mm - 21,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 454446
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508615083
Réf. fabricant 1454033

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.