GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 3x25 KL 17-22

Réf.: 1433473 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 15.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d 1,8 mm
mandrin acier zingué
tirage 900 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 700 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 17 mm - 22 mm
D1 3 mm

Identification et classification

Référence article 1433473
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300223
Réf. fabricant 1433473

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier