GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 6,4x25 KL 14-18

Réf.: 1454074 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 26.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 600 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d 3,65 mm
mandrin acier zingué
tirage 4 600 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 3 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,8 mm
D2 13 mm
long. assembl. 14 mm - 18 mm
D1 6,4 mm

Identification et classification

Référence article 1454074
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 5013656301662
Réf. fabricant 1454074

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.