GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 4,8x6 KL 2-2,5

Réf.: 1433493 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 2 mm - 2,5 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 1433493
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300704
Réf. fabricant 1433493

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.