GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 4,8x25 KL 15-20

Réf.: 1433498 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 18.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
54 740 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 15 mm - 20 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 1433498
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 5013656300801
Réf. fabricant 1433498

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.