• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 6x35 KL 24-29

Réf.: 454487 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 35 mm
d 3,2 mm
mandrin acier zingué
tirage 3 800 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 3 100 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
long. assembl. 24 mm - 29 mm
D1 6 mm

Identification et classification

Référence article 454487
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508615496
Réf. fabricant 1454068

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.