• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 4x5 KL 0,5-1,5

Réf.: 454436 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 5 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 0,5 mm - 1,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 454436
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508614987
Réf. fabricant 1433484

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.