GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 5x45 KL 35-40

Réf.: 1454054 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 34.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 540 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 45 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 35 mm - 40 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 1454054
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081301091
Réf. fabricant 1454054

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.