GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 3x30 KL 22-26

Réf.: 1454026 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 16.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 30 mm
d 1,8 mm
mandrin acier zingué
tirage 900 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 700 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 22 mm - 26 mm
D1 3 mm

Identification et classification

Référence article 1454026
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300230
Réf. fabricant 1454026

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.