GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 3,2x18 KL 13-15

Réf.: 1433483 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 12.05
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 18 mm
d 1,95 mm
mandrin acier zingué
tirage 950 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 720 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 13 mm - 15 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 1433483
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300384
Réf. fabricant 1433483

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.