• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 5x18 KL 12-14

Réf.: 454466 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 18 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 800 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 12 mm - 14 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 454466
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508615281
Réf. fabricant 1454049

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.