GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 6x50 KL 34-44

Réf.: 1433508 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 56.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 50 mm
d 3,2 mm
mandrin acier zingué
tirage 3 800 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 3 100 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
long. assembl. 34 mm - 44 mm
D1 6 mm

Identification et classification

Référence article 1433508
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081301497
Réf. fabricant 1433508

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.