GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 4x8 KL 4-5

Réf.: 1433486 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 6.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
44 100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 4 mm - 5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1433486
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300445
Réf. fabricant 1433486

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.