• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles à tête bombée Alu/Acier 3,2x14 KL 9-11

Réf.: 454431 N° de catalogue.: 3507
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 14 mm
d 1,95 mm
mandrin acier zingué
tirage 950 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 720 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 9 mm - 11 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 454431
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 7610508614932
Réf. fabricant 1433465

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.