GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 2,4x4 KL 0,5-2,00

Réf.: 1454019 N° catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
17 100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 4 mm
d 1,5 mm
mandrin acier zingué
tirage 450 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 350 N
rivet aluminium AlMg 3
k 0,65 mm
D2 5 mm
long. assembl. 0,5 mm - 2 mm
D1 2,4 mm

Identification et classification

Référence article 1454019
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081300018
Réf. fabricant 1454019

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.