GESIPA Rivets aveugles tête bombée Alu/Acier 6x10 KL 3-5

Réf.: 1454061 N° de catalogue.: 3507
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 800 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 3,2 mm
mandrin acier zingué
tirage 3 800 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 3 100 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 12 mm
long. assembl. 3 mm - 5 mm
D1 6 mm

Identification et classification

Référence article 1454061
Numéro de catalogue 3507
EAN / GTIN 4007081301312
Réf. fabricant 1454061

Description

Notes d'application:

L'agréation n'ést que pour le diamètre 5.